Eriks
TIMKEN

TIMKEN Dubbele lipafdichting TSNG224

  • ERIKS:13167082
  • Fabrikant:087796316737
Image 1
Opslaan in lijst

€ 67,40/ stukexcl. btw

€ 81,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
TSNG
Geschikt voor asdiameter
135 mm
Buitendiameter
167.5 mm
Breedte
13.5 mm
Materiaal
NBR
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 100 °C