Eriks
TIMKEN

TIMKEN Dubbele lipafdichting TSNG217

  • ERIKS:13167086
  • Fabrikant:087796316690
Image 1
Opslaan in lijst

€ 41,96/ stukexcl. btw

€ 50,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
TSNG
Geschikt voor asdiameter
95 mm
Buitendiameter
120.5 mm
Breedte
12 mm
Materiaal
NBR
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 100 °C