Eriks
TIMKEN

TIMKEN Dubbele lipafdichting TSNG216

  • ERIKS:13167087
  • Fabrikant:087796316683
Image 1
Opslaan in lijst

€ 36,95/ stukexcl. btw

€ 44,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
TSNG
Geschikt voor asdiameter
90 mm
Buitendiameter
116.5 mm
Breedte
12 mm
Materiaal
NBR
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 100 °C