Eriks
TIMKEN

TIMKEN Drukbus voor metrische assen geschikt voor olie-injectie AOH3144

  • ERIKS:11510546
Image 1
Drukbus voor metrische assen. Drukbussen kunnen worden gebruikt om lagers met een conische boring op cilindrische zittingen van getrapte assen te monteren. Uitvoering voor drukoliemethode. Deze AOH bussen hebben twee oliekanalen aan de schroefdraadzijde en olieverdeelgroeven in de radiale en axiale riching, zowel in de buitenmantel als in de borgring.
Opslaan in lijst

€ 2.127,80/ stukexcl. btw

€ 2.574,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
AOH
Asdiameter
200 mm
Breedte
145 mm
Draadmaat
Tr240x4
geschikt voor olie-injectie
Ja