Eriks
TIMKEN

TIMKEN Deelbaar staand lagerhuis 45° split 2-gats Gietijzer SNQ08

  • ERIKS:14522753
Image 1
Opslaan in lijst

€ 944,60/ stukexcl. btw

€ 1.142,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Type
SNQ
Lengte
500 mm
Hoogte
354 mm
Hoogte as
150 mm
Aantal boutgaten
2-gats
Hartafstand bevestigingsgaten
420 mm
Draadmaat
M 30
Materiaal huis
Gietijzer