Eriks
TIMKEN

TIMKEN Deelbaar staand lagerhuis 45° split 2-gats Gietijzer SNQ07

  • ERIKS:14200645
  • Fabrikant:013992036667
Image 1
Opslaan in lijst

€ 578,06/ stukexcl. btw

€ 699,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Type
SNQ
Lengte
410 mm
Hoogte
300 mm
Hoogte as
140 mm
Aantal boutgaten
2-gats
Hartafstand bevestigingsgaten
350 mm
Draadmaat
M 24
Materiaal huis
Gietijzer