Eriks
TIMKEN

TIMKEN Deelbaar staand lagerhuis 45° split 2-gats Gietijzer SNQ06

  • ERIKS:14200644
  • Fabrikant:013992036650
Image 1
Opslaan in lijst

€ 451,16/ stukexcl. btw

€ 545,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Type
SNQ
Lengte
410 mm
Hoogte
265 mm
Hoogte as
125 mm
Aantal boutgaten
2-gats
Hartafstand bevestigingsgaten
350 mm
Draadmaat
M 24
Materiaal huis
Gietijzer