Eriks
TIMKEN

TIMKEN Deelbaar staand lagerhuis 45° split 2-gats Gietijzer SNQ05B

  • ERIKS:14200643
  • Fabrikant:013992036643
Image 1
Opslaan in lijst

€ 401,29/ stukexcl. btw

€ 485,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Type
SNQ
Lengte
380 mm
Hoogte
242 mm
Hoogte as
112 mm
Aantal boutgaten
2-gats
Hartafstand bevestigingsgaten
320 mm
Draadmaat
M 24
Materiaal huis
Gietijzer