Eriks
TIMKEN

TIMKEN Deelbaar staand lagerhuis 45° split 2-gats Gietijzer SNQ04

  • ERIKS:14200642
  • Fabrikant:013992036612
Image 1
Opslaan in lijst

€ 255,26/ stukexcl. btw

€ 308,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Type
SNQ
Lengte
315 mm
Hoogte
208 mm
Hoogte as
95 mm
Aantal boutgaten
2-gats
Hartafstand bevestigingsgaten
260 mm
Draadmaat
M 20
Materiaal huis
Gietijzer