Eriks
TIMKEN

TIMKEN Deelbaar staand lagerhuis 45° split 2-gats Gietijzer SNQ03

  • ERIKS:14200641
  • Fabrikant:013992036605
Image 1
Opslaan in lijst

€ 194,61/ stukexcl. btw

€ 235,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Type
SNQ
Lengte
275 mm
Hoogte
180 mm
Hoogte as
80 mm
Aantal boutgaten
2-gats
Hartafstand bevestigingsgaten
234 mm
Draadmaat
M 16
Materiaal huis
Gietijzer