Eriks
TIMKEN

TIMKEN Deelbaar staand lagerhuis 45° split 2-gats Gietijzer SNQ02

  • ERIKS:14202416
  • Fabrikant:013992036599
Image 1
Opslaan in lijst

€ 147,73/ stukexcl. btw

€ 178,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Type
SNQ
Lengte
255 mm
Hoogte
155 mm
Hoogte as
70 mm
Aantal boutgaten
2-gats
Hartafstand bevestigingsgaten
210 mm
Draadmaat
M 16
Materiaal huis
Gietijzer