Eriks
TIMKEN

TIMKEN Deelbaar staand lagerhuis 45° split 2-gats Gietijzer SNQ01

  • ERIKS:14200639
  • Fabrikant:013992036582
Image 1
Opslaan in lijst

€ 118,30/ stukexcl. btw

€ 143,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Type
SNQ
Lengte
205 mm
Hoogte
135 mm
Hoogte as
60 mm
Aantal boutgaten
2-gats
Hartafstand bevestigingsgaten
170 mm
Draadmaat
M 12
Materiaal huis
Gietijzer