€ 6.663,42/ stukexcl. btw
€ 8.062,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Type | S |
Lengte | 958 mm |
Hoogte | 790 mm |
Hoogte as | 394 mm |
Voethoogte | 60 mm |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Hartafstand bevestigingsgaten | 768 mm |
Draadmaat | M 30 |
Materiaal huis | Gietijzer |