€ 5.912,34/ stukexcl. btw
€ 7.153,93incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Type | S |
Lengte | 914 mm |
Hoogte | 760 mm |
Hoogte as | 378 mm |
Voethoogte | 60 mm |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Hartafstand bevestigingsgaten | 736 mm |
Draadmaat | M 30 |
Materiaal huis | Gietijzer |