€ 4.787,61/ stukexcl. btw
€ 5.793,01incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Type | S |
Lengte | 812 mm |
Hoogte | 710 mm |
Hoogte as | 356 mm |
Voethoogte | 54 mm |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Hartafstand bevestigingsgaten | 596 mm |
Draadmaat | M 30 |
Materiaal huis | Gietijzer |