Eriks
TIMKEN

TIMKEN Deelbaar staand lagerhuis 4-gats Gietijzer S35

  • ERIKS:24044096
  • Fabrikant:013992035936
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.859,41/ stukexcl. btw

€ 4.669,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Type
S
Lengte
750 mm
Hoogte
650 mm
Hoogte as
324 mm
Voethoogte
50 mm
Aantal boutgaten
4-gats
Hartafstand bevestigingsgaten
550 mm
Draadmaat
M 30
Materiaal huis
Gietijzer