€ 1.364,36/ stukexcl. btw
€ 1.650,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Type | S |
Lengte | 610 mm |
Hoogte | 460 mm |
Hoogte as | 203 mm |
Voethoogte | 50 mm |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Hartafstand bevestigingsgaten | 546 mm |
Draadmaat | M 24 |
Materiaal huis | Gietijzer |