Eriks
TIMKEN

TIMKEN Deelbaar staand lagerhuis 4-gats Gietijzer S17

  • ERIKS:24044078
  • Fabrikant:013992035752
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.758,66/ stukexcl. btw

€ 4.547,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Type
S
Lengte
762 mm
Hoogte
685 mm
Hoogte as
343 mm
Voethoogte
50 mm
Aantal boutgaten
4-gats
Hartafstand bevestigingsgaten
584 mm
Draadmaat
M 30
Materiaal huis
Gietijzer