€ 3.144,05/ stukexcl. btw
€ 3.804,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Type | S |
Lengte | 724 mm |
Hoogte | 620 mm |
Hoogte as | 311 mm |
Voethoogte | 48 mm |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Hartafstand bevestigingsgaten | 534 mm |
Draadmaat | M 30 |
Materiaal huis | Gietijzer |