€ 2.654,65/ stukexcl. btw
€ 3.212,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Type | S |
Lengte | 686 mm |
Hoogte | 585 mm |
Hoogte as | 292 mm |
Voethoogte | 44 mm |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Hartafstand bevestigingsgaten | 502 mm |
Draadmaat | M 30 |
Materiaal huis | Gietijzer |