Eriks
TIMKEN

TIMKEN Deelbaar staand lagerhuis 4-gats Gietijzer S14

  • ERIKS:24044075
  • Fabrikant:013992035721
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.048,22/ stukexcl. btw

€ 2.478,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Type
S
Lengte
636 mm
Hoogte
540 mm
Hoogte as
270 mm
Voethoogte
40 mm
Aantal boutgaten
4-gats
Hartafstand bevestigingsgaten
460 mm
Draadmaat
M 30
Materiaal huis
Gietijzer