Eriks
TIMKEN

TIMKEN Deelbaar staand lagerhuis 4-gats Gietijzer S13

  • ERIKS:24044074
  • Fabrikant:013992035714
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.628,63/ stukexcl. btw

€ 1.970,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Type
S
Lengte
572 mm
Hoogte
495 mm
Hoogte as
248 mm
Voethoogte
38 mm
Aantal boutgaten
4-gats
Hartafstand bevestigingsgaten
422 mm
Draadmaat
M 24
Materiaal huis
Gietijzer