Eriks
TIMKEN

TIMKEN Deelbaar staand lagerhuis 4-gats Gietijzer S12

  • ERIKS:24044073
  • Fabrikant:013992035707
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.347,49/ stukexcl. btw

€ 1.630,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Type
S
Lengte
534 mm
Hoogte
470 mm
Hoogte as
235 mm
Voethoogte
35 mm
Aantal boutgaten
4-gats
Hartafstand bevestigingsgaten
388 mm
Draadmaat
M 24
Materiaal huis
Gietijzer