€ 1.238,32/ stukexcl. btw
€ 1.498,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Type | S |
Lengte | 508 mm |
Hoogte | 430 mm |
Hoogte as | 213 mm |
Voethoogte | 32 mm |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Hartafstand bevestigingsgaten | 368 mm |
Draadmaat | M 24 |
Materiaal huis | Gietijzer |