€ 1.154,67/ stukexcl. btw
€ 1.397,15incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Type | S |
Lengte | 558 mm |
Hoogte | 415 mm |
Hoogte as | 181 mm |
Voethoogte | 40 mm |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Hartafstand bevestigingsgaten | 496 mm |
Draadmaat | M 24 |
Materiaal huis | Gietijzer |