Eriks
TIMKEN

TIMKEN Deelbaar staand lagerhuis 4-gats Gietijzer S09

  • ERIKS:24044070
  • Fabrikant:013992035677
Image 1
Opslaan in lijst

€ 926,50/ stukexcl. btw

€ 1.121,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Type
S
Lengte
558 mm
Hoogte
405 mm
Hoogte as
181 mm
Voethoogte
40 mm
Aantal boutgaten
4-gats
Hartafstand bevestigingsgaten
482 mm
Draadmaat
M 24
Materiaal huis
Gietijzer