Eriks
TIMKEN

TIMKEN Deelbaar staand lagerhuis 4-gats Gietijzer S08

  • ERIKS:24044069
  • Fabrikant:013992035660
Image 1
Opslaan in lijst

€ 784,12/ stukexcl. btw

€ 948,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Type
S
Lengte
508 mm
Hoogte
372 mm
Hoogte as
162 mm
Voethoogte
38 mm
Aantal boutgaten
4-gats
Hartafstand bevestigingsgaten
450 mm
Draadmaat
M 24
Materiaal huis
Gietijzer