Eriks
TIMKEN

TIMKEN Deelbaar staand lagerhuis 2-gats Gietijzer S07

  • ERIKS:24044068
  • Fabrikant:013992035653
Image 1
Opslaan in lijst

€ 483,45/ stukexcl. btw

€ 584,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Type
S
Lengte
466 mm
Hoogte
314 mm
Hoogte as
143 mm
Voethoogte
60 mm
Aantal boutgaten
2-gats
Hartafstand bevestigingsgaten
392 mm
Draadmaat
M 24
Materiaal huis
Gietijzer