€ 338,07/ stukexcl. btw
€ 409,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Type | S |
Lengte | 420 mm |
Hoogte | 272 mm |
Hoogte as | 125 mm |
Voethoogte | 52 mm |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Hartafstand bevestigingsgaten | 354 mm |
Draadmaat | M 24 |
Materiaal huis | Gietijzer |