€ 256,14/ stukexcl. btw
€ 309,93incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Type | S |
Lengte | 380 mm |
Hoogte | 252 mm |
Hoogte as | 112 mm |
Voethoogte | 44 mm |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Hartafstand bevestigingsgaten | 320 mm |
Draadmaat | M 24 |
Materiaal huis | Gietijzer |