€ 161,21/ stukexcl. btw
€ 195,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Type | S |
Lengte | 330 mm |
Hoogte | 208 mm |
Hoogte as | 95 mm |
Voethoogte | 38 mm |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Hartafstand bevestigingsgaten | 270 mm |
Draadmaat | M 20 |
Materiaal huis | Gietijzer |