€ 141,83/ stukexcl. btw
€ 171,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Type | S |
Lengte | 280 mm |
Hoogte | 180 mm |
Hoogte as | 80 mm |
Voethoogte | 32 mm |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Hartafstand bevestigingsgaten | 234 mm |
Draadmaat | M 16 |
Materiaal huis | Gietijzer |