€ 114,44/ stukexcl. btw
€ 138,47incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Type | S |
Lengte | 270 mm |
Hoogte | 158 mm |
Hoogte as | 70 mm |
Voethoogte | 25 mm |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Hartafstand bevestigingsgaten | 214 mm |
Draadmaat | M 16 |
Materiaal huis | Gietijzer |