Eriks
TIMKEN

TIMKEN Deelbaar staand lagerhuis 2-gats Gietijzer S01

  • ERIKS:24044062
  • Fabrikant:013992035585
Image 1
Opslaan in lijst

€ 107,41/ stukexcl. btw

€ 129,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Type
S
Lengte
228 mm
Hoogte
138 mm
Hoogte as
60 mm
Voethoogte
22 mm
Aantal boutgaten
2-gats
Hartafstand bevestigingsgaten
180 mm
Draadmaat
M 12
Materiaal huis
Gietijzer