€ 542,27/ stukexcl. btw
€ 656,15incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | LSM |
Type | HG |
Asdiameter | 90 mm |
Breedte lager | 75 mm |
Diameter huis | 178 mm |
Breedte van behuizing | 146 mm |
Hoogte as | 114 mm |
Bevestigingsgat | M 36 |
Breedte ophanging | 76 mm |
Materiaal huis | Gietijzer |
Uitvoering | Light Serie |