Eriks
TIMKEN

TIMKEN Deelbaar hanglagerhuis Light Serie LSM80HG

  • ERIKS:24044203
  • Fabrikant:013992030757
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 542,27/ stukexcl. btw

€ 656,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
LSM
Type
HG
Asdiameter
80 mm
Breedte lager
75 mm
Diameter huis
178 mm
Breedte van behuizing
146 mm
Hoogte as
114 mm
Bevestigingsgat
M 36
Breedte ophanging
76 mm
Materiaal huis
Gietijzer
Uitvoering
Light Serie