Eriks
TIMKEN

TIMKEN Deelbaar hanglagerhuis Light Serie LSM70HG

  • ERIKS:24044197
  • Fabrikant:013992030429
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 424,72/ stukexcl. btw

€ 513,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
LSM
Type
HG
Asdiameter
70 mm
Breedte lager
65 mm
Diameter huis
157 mm
Breedte van behuizing
130 mm
Hoogte as
92 mm
Bevestigingsgat
M 30
Breedte ophanging
50 mm
Materiaal huis
Gietijzer
Uitvoering
Light Serie