€ 360,83/ stukexcl. btw
€ 436,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | LSM |
Type | HG |
Asdiameter | 65 mm |
Breedte lager | 60 mm |
Diameter huis | 135 mm |
Breedte van behuizing | 108 mm |
Hoogte as | 82 mm |
Bevestigingsgat | M 30 |
Breedte ophanging | 50 mm |
Materiaal huis | Gietijzer |
Uitvoering | Light Serie |