Eriks
TIMKEN

TIMKEN Deelbaar hanglagerhuis Light Serie LSM60HG

  • ERIKS:24044191
  • Fabrikant:013992030122
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 360,83/ stukexcl. btw

€ 436,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
LSM
Type
HG
Asdiameter
60 mm
Breedte lager
60 mm
Diameter huis
135 mm
Breedte van behuizing
108 mm
Hoogte as
82 mm
Bevestigingsgat
M 30
Breedte ophanging
50 mm
Materiaal huis
Gietijzer
Uitvoering
Light Serie