€ 323,03/ stukexcl. btw
€ 390,87incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | LSM |
Type | HG |
Asdiameter | 40 mm |
Breedte lager | 55 mm |
Diameter huis | 100 mm |
Breedte van behuizing | 108 mm |
Hoogte as | 66 mm |
Bevestigingsgat | M 30 |
Breedte ophanging | 50 mm |
Materiaal huis | Gietijzer |
Uitvoering | Light Serie |