Eriks
TIMKEN

TIMKEN Deelbaar hanglagerhuis Light Serie LSM35HG

  • ERIKS:24044178
  • Fabrikant:013992029645
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 323,03/ stukexcl. btw

€ 390,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
LSM
Type
HG
Asdiameter
35 mm
Breedte lager
55 mm
Diameter huis
100 mm
Breedte van behuizing
108 mm
Hoogte as
66 mm
Bevestigingsgat
M 30
Breedte ophanging
50 mm
Materiaal huis
Gietijzer
Uitvoering
Light Serie