Eriks
TIMKEN

TIMKEN Deelbaar hanglagerhuis Light Serie LSM115HG

  • ERIKS:24044217
  • Fabrikant:013992028068
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.071,18/ stukexcl. btw

€ 1.296,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
LSM
Type
HG
Asdiameter
115 mm
Breedte lager
90 mm
Diameter huis
232 mm
Breedte van behuizing
156 mm
Hoogte as
140 mm
Bevestigingsgat
M 36
Breedte ophanging
50 mm
Materiaal huis
Gietijzer
Uitvoering
Light Serie