€ 1.071,18/ stukexcl. btw
€ 1.296,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | LSM |
Type | HG |
Asdiameter | 110 mm |
Breedte lager | 90 mm |
Diameter huis | 232 mm |
Breedte van behuizing | 156 mm |
Hoogte as | 140 mm |
Bevestigingsgat | M 36 |
Breedte ophanging | 50 mm |
Materiaal huis | Gietijzer |
Uitvoering | Light Serie |