€ 737,77/ stukexcl. btw
€ 892,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | LSM |
Type | HG |
Asdiameter | 100 mm |
Breedte lager | 85 mm |
Diameter huis | 203 mm |
Breedte van behuizing | 152 mm |
Hoogte as | 128 mm |
Bevestigingsgat | M 36 |
Breedte ophanging | 50 mm |
Materiaal huis | Gietijzer |
Uitvoering | Light Serie |