Eriks
TIMKEN

TIMKEN Deelbaar hanglagerhuis Light Serie LSE408HG

  • ERIKS:24044221
  • Fabrikant:013992026835
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.071,18/ stukexcl. btw

€ 1.296,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
LSE
Type
HG
Asdiameter
4.1/2 in
Breedte lager
90 mm
Breedte lager
3.543 in
Diameter huis
232 mm
Diameter behuizing
9.1 in
Breedte van behuizing
156 mm
Breedte van behuizing
6.1 in
Hoogte as
140 mm
Hoogte as
5.5 in
Bevestigingsgat
M 36
Breedte ophanging
76 mm
Breedte ophanging
3 in
Materiaal huis
Gietijzer
Uitvoering
Light Serie