€ 1.071,18/ stukexcl. btw
€ 1.296,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | LSE |
Type | HG |
Asdiameter | 4.1/4 in |
Breedte lager | 90 mm |
Breedte lager | 3.543 in |
Diameter huis | 232 mm |
Diameter behuizing | 9.1 in |
Breedte van behuizing | 156 mm |
Breedte van behuizing | 6.1 in |
Hoogte as | 140 mm |
Hoogte as | 5.5 in |
Bevestigingsgat | M 36 |
Breedte ophanging | 76 mm |
Breedte ophanging | 3 in |
Materiaal huis | Gietijzer |
Uitvoering | Light Serie |