Eriks
TIMKEN

TIMKEN Deelbaar hanglagerhuis Light Serie LSE312HG

  • ERIKS:24044213
  • Fabrikant:013992026491
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 737,77/ stukexcl. btw

€ 892,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
LSE
Type
HG
Asdiameter
3.3/4 in
Breedte lager
85 mm
Breedte lager
3.346 in
Diameter huis
203 mm
Diameter behuizing
8 in
Breedte van behuizing
152 mm
Breedte van behuizing
6 in
Hoogte as
128 mm
Hoogte as
5 in
Bevestigingsgat
M 36
Breedte ophanging
76 mm
Breedte ophanging
3 in
Materiaal huis
Gietijzer
Uitvoering
Light Serie