Eriks
TIMKEN

TIMKEN Deelbaar hanglagerhuis Light Serie LSE308HG

  • ERIKS:24044209
  • Fabrikant:013992026408
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 542,27/ stukexcl. btw

€ 656,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
LSE
Type
HG
Asdiameter
3.1/2 in
Breedte lager
75 mm
Breedte lager
2.953 in
Diameter huis
178 mm
Diameter behuizing
7 in
Breedte van behuizing
146 mm
Breedte van behuizing
5.7 in
Hoogte as
114 mm
Hoogte as
4.5 in
Bevestigingsgat
M 36
Breedte ophanging
76 mm
Breedte ophanging
3 in
Materiaal huis
Gietijzer
Uitvoering
Light Serie