Eriks
TIMKEN

TIMKEN Deelbaar hanglagerhuis Light Serie LSE215HG

  • ERIKS:24044201
  • Fabrikant:013992026088
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 424,72/ stukexcl. btw

€ 513,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
LSE
Type
HG
Asdiameter
2.15/16 in
Breedte lager
65 mm
Breedte lager
2.559 in
Diameter huis
157 mm
Diameter behuizing
6.2 in
Breedte van behuizing
130 mm
Breedte van behuizing
5.1 in
Hoogte as
92 mm
Hoogte as
3.6 in
Bevestigingsgat
M 30
Breedte ophanging
50 mm
Breedte ophanging
2 in
Materiaal huis
Gietijzer
Uitvoering
Light Serie