Eriks
TIMKEN

TIMKEN Deelbaar hanglagerhuis Light Serie LSE208HG

  • ERIKS:24044196
  • Fabrikant:013992025944
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 360,83/ stukexcl. btw

€ 436,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
LSE
Type
HG
Asdiameter
2.1/2 in
Breedte lager
60 mm
Breedte lager
2.362 in
Diameter huis
135 mm
Diameter behuizing
5.3 in
Breedte van behuizing
108 mm
Breedte van behuizing
4.3 in
Hoogte as
82 mm
Hoogte as
3.2 in
Bevestigingsgat
M 30
Breedte ophanging
50 mm
Breedte ophanging
2 in
Materiaal huis
Gietijzer
Uitvoering
Light Serie